| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713650 Herst.-Nr.: 16002-149-88809-L EAN/GTIN: 5711074634224 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
16002-149-88809/L, 1600214988809, Winterjacke Darmstadt, Größe L, anthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1295 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 97% Polyester/3% Elasthan | Bruttogewicht: | 1295 g | Produkteigenschaften: | wasserabweisend, extra isolierend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winter jacken gr l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, MASCOT Darmstadt, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,14* | € 104,36* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,94* | € 105,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 83,74* | € 105,25* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,90* | € 108,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,15* | € 108,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|