| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713587 Herst.-Nr.: 19035-449-1744-3XL EAN/GTIN: 5711074830268 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19035-449-1744/3XL, 190354491744, Winterjacke CLIMASCOT, geringes Gewicht, Größe 3XL, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1500 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 167,13* | € 201,98* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,75* | € 202,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,63* | € 242,68* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,08* | € 243,33* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,02* | € 246,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|