| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713572 Herst.-Nr.: 19035-449-22210-M EAN/GTIN: 5711074830572 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19035-449-22210/M, 1903544922210, Winterjacke CLIMASCOT, geringes Gewicht Winter, Größe M, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1280 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1280 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 144,10* | € 177,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 145,56* | € 178,67* | | | | | | 28 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 157,78* | € 189,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 152,46* | € 196,20* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,16* | € 211,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|