| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713524 Herst.-Nr.: 19045-449-1418-XS EAN/GTIN: 5711074877744 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19045-449-1418/XS, 190454491418, Winterjacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe XS, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacke orange, damen jacke, damen jacke xs, Winterjacke CLIMASCOT, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 158,09* | € 186,50* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,45* | € 188,56* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,37* | € 189,45* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,08* | € 212,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 177,14* | € 213,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|