| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713514 Herst.-Nr.: 19045-449-1709-M EAN/GTIN: 5711074830954 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19045-449-1709/M, 190454491709, Winterjacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe M, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1280 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1280 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke mascot gelb, damen jacke, damen jacke gelb, Winterjacke CLIMASCOT, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,42* | € 189,52* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,71* | € 190,44* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,03* | € 213,65* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,06* | € 214,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,97* | € 338,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|