Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19045-449-1418/5XL, 190454491418, Winterjacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713504
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19045-449-1418-5XL
EAN/GTIN:
     5711074877683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19045-449-1418/5XL, 190454491418, Winterjacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe 5XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1500 g
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 233,10*
€ 273,76*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 236,87*
€ 276,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,90*
€ 277,04*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 233,02*
€ 277,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,43*
€ 288,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.