| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713501 Herst.-Nr.: 19045-449-1433-4XL EAN/GTIN: 5711074831128 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19045-449-1433/4XL, 190454491433, Winterjacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe 4XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacke orange, damen jacke, damen jacke 4xl, Winterjacke CLIMASCOT, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 233,06* | € 275,59* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 237,99* | € 276,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 233,28* | € 276,87* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 264,98* | € 310,79* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 264,55* | € 311,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|