| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713496 Herst.-Nr.: 19045-449-1418-3XL EAN/GTIN: 5711074877669 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19045-449-1418/3XL, 190454491418, Winterjacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe 3XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacke orange, damen jacke, damen jacke xxxl, Winterjacke CLIMASCOT, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 179,12* | € 215,24* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 181,70* | € 216,44* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 180,22* | € 217,00* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 203,29* | € 242,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 202,79* | € 243,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|