| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713492 Herst.-Nr.: 19045-449-1418-2XL EAN/GTIN: 5711074877652 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19045-449-1418/2XL, 190454491418, Winterjacke CLIMASCOT, Damen Winter, Größe 2XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1450 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1450 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, warnjacke mascot größe xxl orange, damen jacke, damen jacken xxl, Winterjacke CLIMASCOT, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 158,38* | € 188,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,14* | € 190,13* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 157,60* | € 191,54* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,57* | € 213,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,78* | € 213,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|