| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713484 Herst.-Nr.: 13892-217-17010-XL EAN/GTIN: 5711074192458 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13892-217-17010/XL, 1389221717010, Winterhose Renens Multisafe, Größe XL, hi-vis gelb/schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2400 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 2400 g | Produkteigenschaften: | Steppfutter, abnehmbare Hosenträger, wasserdicht, Multischut | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, kälteschutzhose gelb, kälteschutz hose, mascot thermohose, MASCOT Renens, WINTERHOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,74* | € 383,24* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,90* | € 383,91* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,15* | € 388,56* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,95* | € 431,69* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,44* | € 433,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|