| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713455 Herst.-Nr.: 19090-449-17010-L EAN/GTIN: 5711074870103 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19090-449-17010/L, 1909044917010, Winterhose mit Knietaschen, CLIMASCOT, Größe L, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1440 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1440 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifarbig, CLIMASCOT®- | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, kälteschutzhose gelb, kälteschutz hose, mascot thermohose, Winterhose mit Knietaschen, WINTERHOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 139,69* | € 168,68* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,14* | € 173,82* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,70* | € 188,08* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,47* | € 188,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|