| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713420 Herst.-Nr.: 10090-194-09-L EAN/GTIN: 5707209836687 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10090-194-09/L, 1009019409, Winterhose Louisville, Größe L, schwarz Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1300 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1300 g | Produkteigenschaften: | wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, MASCOT Louisville, WINTERHOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 73,62* | € 86,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 71,97* | € 90,30* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 72,43* | € 90,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,04* | € 90,64* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,45* | € 90,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|