| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711171 Herst.-Nr.: 20015-318-06-6XL EAN/GTIN: 5711074862672 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20015-318-06/6XL, 2001531806, Thermojacke, Stretch-Einsätze Thermo, Größe 6XL, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 670 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 670 g | Produkteigenschaften: | wasserabweisend, Stretch Zones, ProWash®, für Industriewäsch | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, damen jacke weiss, damen jacke, arbeitsjacke mascot, THERMOJACKE, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,40* | € 84,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,38* | € 84,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,24* | € 84,59* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,77* | € 86,67* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,34* | € 87,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|