| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711098 Herst.-Nr.: 18015-318-91010-3XL EAN/GTIN: 5711074651658 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18015-318-91010/3XL, 1801531891010, Thermojacke mit CLIMASCOT, Größe 3XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 636 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 636 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Thermojacke mit CLIMASCOT, THERMOJACKE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,27* | € 69,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,38* | € 69,17* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,04* | € 71,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,52* | € 73,45* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,35* | € 84,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|