Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18015-318-010/2XL, 18015318010, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 2XL, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1710893
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18015-318-010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074646982
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Isolationsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18015-318-010/2XL, 18015318010, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 2XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
609 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
609 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,48*
€ 63,15*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 65,16*
1
€ 4,90*
ab € 49,01*
€ 65,48*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,23*
€ 66,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,85*
€ 75,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.