Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18015-318-33303/2XL, 1801531833303, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 2XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1710886
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18015-318-33303-2XL
EAN/GTIN:
     5711074651559
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18015-318-33303/2XL, 1801531833303, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 2XL, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
609 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
609 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 63,03*
1
€ 4,90*
ab € 48,89*
€ 64,19*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,24*
€ 64,45*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,50*
€ 65,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,34*
€ 74,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.