| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710873 Herst.-Nr.: 00515-450-01-M EAN/GTIN: 5708628151030 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00515-450-01/M, 0051545001, Thermojacke London, Größe M, marine Originals, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 580 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 580 g | Produkteigenschaften: | Vordertasche | Produktverwendung: | Quilt | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,56* | € 46,39* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,38* | € 46,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,66* | € 46,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,36* | € 54,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,37* | € 54,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|