Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15615-249-0209/M, 156152490209, Thermojacke Erding, Größe M, rot/schwarz Unique


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1710819
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15615-249-0209-M
EAN/GTIN:
     5711074346592
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15615-249-0209/M, 156152490209, Thermojacke Erding, Größe M, rot/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
760 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
760 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, extra isolierend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 72,29*
€ 92,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 92,89*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 115,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.