Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710777 Herst.-Nr.: 15515-249-1718-L EAN/GTIN: 5711074383702 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15515-249-1718/L, 155152491718, Thermojacke Dartford, Größe L, hi-vis gelb/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1276 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1276 g | Produkteigenschaften: | Futter, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke mascot gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, MASCOT Dartford, THERMOJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,44* | € 99,13* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 79,56* | € 99,61* | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 81,40* | € 99,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,06* | € 100,12* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 81,04* | € 100,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|