| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710746 Herst.-Nr.: 13578-707-06-2XL EAN/GTIN: 5711074103645 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13578-707-06/2XL, 1357870706, Thermohose Winnipeg, Größe 2XL, weiss Originals, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 640 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 640 g | Produkteigenschaften: | Druckknopfregulierung am Beinabschluss | Produktverwendung: | Quilt | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, arbeitshose mascot weiß, arbeitshosen weiß, mascot arbeitshose, MASCOT Winnipeg, THERMOHOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,27* | € 29,14* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,38* | € 29,16* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,51* | € 29,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,17* | € 33,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,81* | € 34,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|