| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709570 Herst.-Nr.: 19950-613-880-ONE EAN/GTIN: 5711074913701 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19950-613-880, 19950613880, Strickmütze für Kinder, Reflexeffekte, Größe ONE, silber Complete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 93 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 93 g | Produkteigenschaften: | Reflexeffekte | Produktverwendung: | Zubehör | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,74* | € 23,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,74* | € 23,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,23* | € 24,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|