| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709515 Herst.-Nr.: 19212-291-17010-M EAN/GTIN: 5711074880607 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19212-291-17010/M, 1921229117010, Soft Shell Jacke, Reflexeffekte, Damen, Größe M, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1077 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1077 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke gelb, damen jacke, damen jacke gelb, Soft Shell Jacke, SOFT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 82,88* | € 104,36* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,18* | € 104,40* | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 85,09* | € 105,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 94,42* | € 117,67* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,26* | € 117,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|