Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19212-291-1418/5XL, 192122911418, Soft Shell Jacke, Reflexeffekte, Damen, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709499
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19212-291-1418-5XL
EAN/GTIN:
     5711074883189
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19212-291-1418/5XL, 192122911418, Soft Shell Jacke, Reflexeffekte, Damen, Größe 5XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1309 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1309 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend,
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 172,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,72*
€ 172,89*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,64*
€ 194,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,71*
€ 195,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.