Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19212-291-22210/4XL, 1921229122210, Soft Shell Jacke, Reflexeffekte, Damen, Größ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709497
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19212-291-22210-4XL
EAN/GTIN:
     5711074883073
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19212-291-22210/4XL, 1921229122210, Soft Shell Jacke, Reflexeffekte, Damen, Größe 4XL, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1309 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1309 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend,
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 153,20*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,35*
€ 154,77*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,49*
€ 155,51*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 140,19*
€ 173,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,67*
€ 174,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.