Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22085-662-010/M, 22085662010, Soft Shell Jacke, moderne Passform, Größe M, schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1709463
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22085-662-010-M
EAN/GTIN:
     5711074999361
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22085-662-010/M, 22085662010, Soft Shell Jacke, moderne Passform, Größe M, schwarzblau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1077 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
64% Polyester/24% polyamid/12% ea
Bruttogewicht:
1077 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, Moderne Passform, Reflexeffek
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,51*
€ 116,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 116,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.