| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709423 Herst.-Nr.: 20102-253-010-XL EAN/GTIN: 5711074933563 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20102-253-010/XL, 20102253010, Soft Shell Jacke, Größe XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 577 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 577 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, Fleece an der Innenseite | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,17* | € 66,95* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,00* | € 68,21* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,41* | € 74,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,93* | € 74,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 58,85* | € 74,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|