Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19002-143-1418/XL, 190021431418, Soft Shell Jacke, Größe XL, hi-vis orange/dunke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709415
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19002-143-1418-XL
EAN/GTIN:
     5711074873272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Service-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19002-143-1418/XL, 190021431418, Soft Shell Jacke, Größe XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1161 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1161 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisen
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 96,36*
€ 121,92*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 122,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 124,20*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,56*
€ 143,66*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,51*
€ 143,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.