| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709381 Herst.-Nr.: 19002-143-22218-M EAN/GTIN: 5711074789153 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19002-143-22218/M, 1900214322218, Soft Shell Jacke, Größe M, hi-vis rot/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1077 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1077 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisen | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winterjacke gr. m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. m, Soft Shell Jacke, SOFT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 95,37* | € 121,93* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,00* | € 122,46* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,04* | € 123,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,07* | € 144,64* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,27* | € 144,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|