Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19002-143-1418/3XL, 190021431418, Soft Shell Jacke, Größe 3XL, hi-vis orange/dun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709306
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19002-143-1418-3XL
EAN/GTIN:
     5711074873203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Service-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19002-143-1418/3XL, 190021431418, Soft Shell Jacke, Größe 3XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1266 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1266 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisen
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 112,04*
€ 138,33*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 139,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,23*
€ 141,72*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 120,86*
€ 145,70*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 114,10*
€ 148,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.