Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19002-143-1433/2XL, 190021431433, Soft Shell Jacke, Größe 2XL, hi-vis orange/moo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709289
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19002-143-1433-2XL
EAN/GTIN:
     5711074789191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Service-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19002-143-1433/2XL, 190021431433, Soft Shell Jacke, Größe 2XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1226 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1226 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisen
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 96,60*
€ 122,72*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 123,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 124,73*
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,04*
€ 128,98*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 144,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.