| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709273 Herst.-Nr.: 19012-143-1418-XS EAN/GTIN: 5711074874675 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19012-143-1418/XS, 190121431418, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe XS, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1046 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1046 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke orange xs, damen jacke, damen jacke xs, Soft Shell Jacke, SOFT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,36* | € 129,93* | | | | | 32 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 105,03* | € 130,09* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,56* | € 130,30* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 116,98* | € 146,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 117,86* | € 146,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|