| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709267 Herst.-Nr.: 19012-143-1433-XL EAN/GTIN: 5711074789429 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19012-143-1433/XL, 190121431433, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1161 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1161 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winterjacke xl orange, damen jacke, damen jacke xl, Soft Shell Jacke, SOFT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 105,33* | € 128,36* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,51* | € 129,06* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,88* | € 129,67* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,59* | € 145,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 117,61* | € 145,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|