Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19012-143-14010/XL, 1901214314010, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe XL, hi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709265
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19012-143-14010-XL
EAN/GTIN:
     5711074789320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19012-143-14010/XL, 1901214314010, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1161 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1161 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend,
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,69*
€ 130,54*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 103,80*
€ 131,19*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,96*
€ 131,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 147,29*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 117,76*
€ 147,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.