Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19012-143-14010/5XL, 1901214314010, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe 5XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709237
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19012-143-14010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074787975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19012-143-14010/5XL, 1901214314010, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe 5XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1309 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1309 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend,
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 179,09*
€ 214,15*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 176,57*
€ 214,39*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 176,49*
€ 215,38*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 200,45*
€ 239,56*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 200,50*
€ 239,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.