Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19012-143-1433/3XL, 190121431433, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe 3XL, hi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709225
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19012-143-1433-3XL
EAN/GTIN:
     5711074789351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19012-143-1433/3XL, 190121431433, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe 3XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1266 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1266 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend,
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 121,07*
€ 148,68*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 148,90*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 149,30*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 166,99*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 135,11*
€ 167,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.