Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19012-143-1418/3XL, 190121431418, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe 3XL, hi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709224
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19012-143-1418-3XL
EAN/GTIN:
     5711074874590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19012-143-1418/3XL, 190121431418, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe 3XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1266 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1266 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend,
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 120,79*
€ 146,79*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 148,20*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 118,78*
€ 148,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 167,23*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 135,13*
€ 167,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.