Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22102-649-89/S, 2210264989, Soft Shell Jacke mit Kapuze, Größe S, Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1709088
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22102-649-89-S
EAN/GTIN:
     5715411005326
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22102-649-89/S, 2210264989, Soft Shell Jacke mit Kapuze, Größe S, Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1046 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
97% Polyester/3% Elasthan
Bruttogewicht:
1046 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend, Moderne Passform
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,90*
€ 106,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 106,68*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.