Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00922-620-31/5XL, 0092262031, Pilotjacke Bolzano, Größe 5XL, grün/marine Image


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1704657
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00922-620-31-5XL
EAN/GTIN:
     5708628340670
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00922-620-31/5XL, 0092262031, Pilotjacke Bolzano, Größe 5XL, grün/marine Image, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1600 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®)
Bruttogewicht:
1600 g
Produkteigenschaften:
Kunstpelzfutter, wasserabweisend, Bearnylon®
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 120,47*
€ 149,37*
23 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 122,28*
€ 149,47*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 150,57*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 135,91*
€ 167,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,12*
€ 167,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.