| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704630 Herst.-Nr.: 00516-620-11-S EAN/GTIN: 5708628161237 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00516-620-11/S, 0051662011, Pilotjacke Alaska, Größe S, kornblau Originals, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1240 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®) | Bruttogewicht: | 1240 g | Produkteigenschaften: | Kunstpelzfutter, wasserabweisend, Bearnylon® | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winterjacke kornblumenblau, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, MASCOT Alaska, PILOTJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,40* | € 71,82* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 59,32* | € 74,96* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 59,39* | € 75,27* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 59,17* | € 75,31* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 59,94* | € 75,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|