| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704519 Herst.-Nr.: 19030-449-14010-XL EAN/GTIN: 5711074812073 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19030-449-14010/XL, 1903044914010, Parka CLIMASCOT - Futter, geringes Gewicht, Größe XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1500 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, mascot winterjacke xl orange, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Parka CLIMASCOT-Futter, PARKA |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 173,47* | € 208,29* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 172,48* | € 209,59* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 192,40* | € 232,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 194,40* | € 234,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|