Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19030-449-14010/5XL, 1903044914010, Parka CLIMASCOT - Futter, geringes Gewicht,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1704507
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19030-449-14010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074812028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19030-449-14010/5XL, 1903044914010, Parka CLIMASCOT - Futter, geringes Gewicht, Größe 5XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1750 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1750 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,97*
€ 347,39*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,76*
€ 349,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,49*
€ 386,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,85*
€ 389,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,68*
€ 410,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.