| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704390 Herst.-Nr.: 17019-231-0917-XL EAN/GTIN: 5711074548415 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
17019-231-0917/XL, 170192310917, Overall mit Knietaschen, Winter Overall, Größe XL, schwarz/hi-vis gelb Hardwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2491 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 2491 g | Produkteigenschaften: | Steppfutter, wasserdicht, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, arbeitsanzug schwarz, arbeitsanzug, mascot arbeitsanzug, Overall mit Knietaschen, OVERALL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 188,26* | € 219,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,86* | € 220,04* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 183,33* | € 220,10* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,03* | € 220,90* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 186,07* | € 222,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|