| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703329 Herst.-Nr.: 13669-216-010-82C64 EAN/GTIN: 5711074352111 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13669-216-010/82C64, 13669216010, Latzhose Oron Multisafe, Größe 82C64, schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1330 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Modacryl/39% Baumwolle/5% PA/1% CF | Bruttogewicht: | 1330 g | Produkteigenschaften: | schmutzabweisend, Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, arbeitslatzhose hydronblau gr.64, säureschutzlatzhose größe 64, säureschutzhose, MASCOT Oron, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 188,20* | € 222,22* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 186,71* | € 223,08* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 196,38* | € 226,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 191,27* | € 226,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 183,09* | € 227,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|