| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701756 Herst.-Nr.: 06669-135-010-82C46 EAN/GTIN: 5707209604880 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06669-135-010/82C46, 06669135010, Latzhose Freibourg, Größe 82C46, schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1370 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 1370 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, säureschutzlatzhose größe 46, säureschutzhose, säureschutzhose blau, MASCOT Freibourg, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,37* | € 98,12* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 80,16* | € 98,59* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 81,04* | € 99,57* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 82,80* | € 101,02* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,50* | € 103,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|