Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17001-411-4409/XL, 170014114409, Jacke, ULTIMATE STRETCH, wasserdicht, Größe XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1700270
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17001-411-4409-XL
EAN/GTIN:
     5711074597314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

17001-411-4409/XL, 170014114409, Jacke, ULTIMATE STRETCH, wasserdicht, Größe XL, Dunkelpetroleum/ schwarz Advanced, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
920 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
87% Polyamid/13% Elasthan
Bruttogewicht:
920 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,64*
€ 128,08*
8 Tage
10
€ 4,90*
ab € 104,62*
€ 128,11*
€ 4,90*
ab € 105,10*
€ 129,13*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 132,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 136,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.