| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699760 Herst.-Nr.: 19008-511-1744-S EAN/GTIN: 5711074846542 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19008-511-1744/S, 190085111744, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe S, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 600 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 600 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 91,94* | € 114,65* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,92* | € 116,07* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 101,95* | € 128,22* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,90* | € 128,58* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 157,60* | € 198,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|