| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813653 Herst.-Nr.: 19008-511-1744 S EAN/GTIN: 5711074846542 |
| |
|
| | |
| Größe = S Farbe = Gelb Kleidungsart = Warnjacke Geschlecht = Damen Anschlusstück = Buchse Serie = 19008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | Gelb | Kleidungsart: | Warnjacke | Geschlecht: | Damen | Anschlusstück: | Buchse | Serie: | 19008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, mascot sicherheitsjacken gelb, damen jacke, damen jacke gelb, 2813653, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Mascot Workwear, 190085111744S |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 92,55* | € 114,64* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,97* | € 115,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 101,98* | € 128,01* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,93* | € 128,37* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 160,48* | € 201,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|