Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22015-617-09/XS, 2201561709, Jacke mit leichtem Futter Thermo, Größe XS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1699604
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22015-617-09-XS
EAN/GTIN:
     5715411005531
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22015-617-09/XS, 2201561709, Jacke mit leichtem Futter Thermo, Größe XS, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
844 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
86% Polyamid/14% Elasthan
Bruttogewicht:
844 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, Moderne Passform, leichtes Fu
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,89*
€ 132,53*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,01*
€ 133,16*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.