| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699584 Herst.-Nr.: 22015-617-09-S EAN/GTIN: 5715411005500 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22015-617-09/S, 2201561709, Jacke mit leichtem Futter Thermo, Größe S, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 872 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 86% Polyamid/14% Elasthan | Bruttogewicht: | 872 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wasserabweisend, Moderne Passform, leichtes Fu | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz s, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Jacke mit leichtem Futter, JACKE |
| | |
| |