| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699572 Herst.-Nr.: 22015-617-22-M EAN/GTIN: 5715411005586 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22015-617-22/M, 2201561722, Jacke mit leichtem Futter Thermo, Größe M, bordeaux Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 900 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 86% Polyamid/14% Elasthan | Bruttogewicht: | 900 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wasserabweisend, Moderne Passform, leichtes Fu | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winterjacke gr. m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. m, Jacke mit leichtem Futter, JACKE |
| | |
| |